ディスクグラインダー用 パッドのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
117件の「ディスクグラインダー用 パッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダ パッド」、「ゴムパッド サンダー」、「ディスクグラインダー バフ」などの商品も取り扱っております。
ディスクグラインダー用マジックペーパー用パッド SK11ランキング1位
100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)
用途SK-11マジックペーパー用パッドですねじ径(mm)10ピッチ1.5ねじ径M10×P1.5
1個
1,098税込1,208
当日出荷

ラバーパットセット76 マキタランキング2位
適合機種100mm各種ディスクグラインダセット内容ラバーパッド76、ロックナット10-30
1セット
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マジックパットΦ100XM10 ヤナセ(柳瀬)ランキング3位
最高の弾性。 強力マジックシートを使用している為、13,000回転使用可能です。ディスクグラインダーにもドリルにも装着可能です。
サイズ(mm)100×M10最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,495税込4,945
当日出荷

サンディングラバーパット BOSCH(ボッシュ)ランキング4位
1個
1,498税込1,648
当日出荷

DGR-110SC用 ソフトパッド 100mm EARTH MANランキング5位
1枚
859税込945
当日出荷

外径(Φmm)75仕様(フランジナット)M10適合100mmディスクグラインダー用エスコ品番EA809ZG-1穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])4300
1個
885税込974
当日出荷

ディスクペーパー使用時の補強パットです。ディスクグラインダーインナーシャフトロック径にぴったりフィットで安定した作業ができます。 8個穴付ロックナットを使用することで、力のいる場所でカニ目スパナの差し込み穴があり、楽に脱着できる製品です(ユニバーサルデザイン)。 強度のある日本製樹脂パットで安心・安全に作業できます。
用途ディスクペーパー専用ゴムパッド。適合マキタ・日立・リョービ兼用ロックナット8つ穴材質(パッド)樹脂使用座金凹凸付ワッシャー、段付座金(黒色):日立・リョービ用(シャフトロック径12mm)
1セット
729税込802
当日出荷



サンディングディスク、ウールボンネット使用時に併用してください。
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

兼用型ロックナットがセットされていますので、日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。
用途サンディングディスク(ディスクペーパー)用。外径(Φmm)75穴径(Φmm)M10×P1.5仕様ラバーパットΦ75mm、ペーパー径100mm用付属品兼用型ロックナットトラスコ品番232-5683厚さ(mm)12質量(g)63
1個
1,098税込1,208
当日出荷

非吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用外径(Φmm)125種別マジック式・穴なしねじピッチ24最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(inch)5/16
1個
999税込1,099
当日出荷

面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。軽くて使いやすい!目づまりしにくい。
用途ステンレス・アルミなどの研磨に。サビ・塗装落としに。径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500~6000
1枚
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

変速ディスクグラインダDGSA-100用のソフトパッドです。
用途変速ディスクグラインダDGSA-100用のソフトパッドとして。ねじ径取付:M10×P1.0適合機種DG-100SPA本体寸法(mm)100×38取付け方法ファスナー(マジックテープ)式最高使用回転速度(min-1)12000
1個
1,598税込1,758
当日出荷

ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm)6サイズ(mm)125
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マジックテープ加工で取り外し簡単
用途ダブルアクションサンダーに取り付ける交換用パットですペーパーやフェルト等を取り付けてご使用ください外径(Φmm)50質量(g)23ねじ寸法5/16トラスコ品番402-8864RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998税込2,198
当日出荷

マジックタッチシリーズを使用する際にい必要な専用パットのセットです。
直径(Φmm)125mm軸径(Φmm)6.35セット内容バックパット、サンダー(#80、#180、#320)、不織布(#600相当)外径(mm)125mm
1セット
1,998税込2,198
当日出荷

サイズ(Φmm)125外径(Φmm)125危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,498税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

吸塵式Φ125タイプのサンダー用交換パットです。
用途一般研磨用外径(Φmm)125種別マジック式・6穴ねじピッチ24最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(inch)5/16
1個
1,198税込1,318
当日出荷

ノートン(サンゴバン)RH SGファイバーディスク
フラップディスク・研削砥石に代わる次世代セラミックス砥粒配合のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物を短時間で簡単に削り取ります。 最新SGセラミック砥粒を採用し、剛性の強い基材に装着して高い研磨力を誇ります。 フラップディスク・研削砥石に比べて数倍の研削スピードを誇ります。 さらに安全性も優れています。
適合100mmディスクグラインダ用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(3枚)ほか
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)